セキュリティカメラ
防犯や野生動物観察に適したセンサー内蔵カメラ。
従来品の半分以下のサイズでカメラが目立ちません。
高解像度4K撮影が可能。
高輝度赤外線LEDを二灯内蔵しており、小型ながら約12m先まで照らす事ができます。
スタンバイモードで最大6ヶ月待機出来る省電力設定。
夜間と昼間のモードはセンサーで自動的に切り替えます ※夜間はモノクロ撮影になります。
雨の中でも使用できるIP66防水設計。
タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能。
防塵防水性能あり
使用場所屋外
形状BOX型
保護等級IP66
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約74.6×43×104
質量(g)約142(電池含まず)
センサーCMOS
画素数800万画素
フォーカス固定
レンズF=1.6
解像度【ビデオ】3840×2160/10fps・2688×1520/20fps・1920×1080/30fps・1280×720/60fps・1280×720/30fps・848×480/30fps・720×480/30fps・640×480/30fps・320×240/30fps・【静止画】5200×3900(デジタル補正)・4608×3456(デジタル補正)・4000×3000(デジタル補正)・3264×2448・2592×1944・2048×1536・1280×960
画角70度
LED使用数(個)2(赤外線)
センサー感知範囲人感センサー:20m/60度※気温や周辺の室温状況など環境により大幅に異なります
インターバル5秒~59秒、1~60分(撮影)
撮影枚数連続10枚
撮影時間(秒)3~59/1~10分(動画)
撮影距離(m)日中/1~∞、夜(赤外線LED点灯時)/1.5~12
撮影モード写真/動画/写真+動画
画面サイズ2インチ
対応メディアmicroSD(SDXC規格対応)最大512GBまで対応※容量128GB以上のSDカードを推奨
電源単三電池4本
付属品micro USBケーブル(ケーブル長:約95cm)、固定用ベルト(ケーブル長約180cm)、固定用ブラケット×1、タッピングネジ×3、コンクリートアンカー×3、六角レンチ×1
保証期間ご購入日より6ヶ月
仕様赤外線周波数:850、赤外線フラッシュ距離:12m、トリガー速度:0.2秒、撮影スタンバイ時間:最大6ヶ月
内容量1個
注意
※電池は別途ご用意ください※ご使用の乾電池によっては、低温になると急激に電圧が下がり、ご利用いただけない可能性があります。
※ガラス越しでは正常に動作しません。
※エアコンの室外機近くや、夏場など対象物の表面温度と周囲の温度差が無い場所に設置すると、赤外線検知ができない場合があります。
※夜間撮影時はモノクロ撮影になります。
※インターバル撮影時は、モーションセンサーによる撮影開始機能は使用できません。
※ACアダプタ(CMS-SCAC)を使用した場合、防水防塵機能はなくなります。
防犯用カメラ の新着商品
