WEBカメラ

WEBカメラ サンワダイレクト WEBカメラ サンワダイレクト WEBカメラ サンワダイレクト WEBカメラ サンワダイレクト WEBカメラ サンワダイレクト WEBカメラ サンワダイレクト WEBカメラ サンワダイレクト WEBカメラ サンワダイレクト

フルHDでの撮影が可能な200万画素Webカメラ。
USBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。
PCに接続するだけで動作します。
LEDリングライトを内蔵しており顔や物を明るく照らしながら撮影できます。
高さ調整可能なスタンドタイプで、使い方・目的に合わせてカメラの高さを設定できます。
カメラと目線を同じ位置に設定することで、自然なカメラ写りになります。
ピント調整不要のオートフォーカス機能付きです。
ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオチャットに対応。

防塵防水性能なし 使用場所屋内 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×115×365~473 本体質量(g)約590 センサーCMOS(1/2.7インチ) 画素数200万画素 インターフェースUSB仕様 Ver. 2.0準拠(Aタイプコネクタオス) 解像度ビデオ・静止画:最大1920×1080 対応フォーマットYUY2/MJPEG レンズF2.0 f=3.5mm 画角水平84°(対角93°) 最短視準距離(cm)7 ホワイトバランス自動調整 最低被写体照度(Lux)10 フレームレート30fps フォーカスオートフォーカス 光源LED 36灯 明るさ(Lm)約10~85 消費電力(mA)最大900 ケーブル長(m)2 保証期間ご購入日より6か月 仕様システム要件:Intel Core i3 1.2GHzと同等/2GBMB以上のメモリ/1GB以上のハードディスク空き容量/USBポートに1つの空き、絞り、明るさ、コントラスト:自動調整、調整:3段階調節 3色(白色/暖色/ミックス) 内容量1個
注意
※インターネットの設定やセキュリティ設定によりビデオチャット等のインターネットを利用した機能が使用できない場合があります。
※メーカーではUSBカメラ本体のみサポートしております。
※各種ビデオチャットソフトウェアのサポートは一切行っておりません。
※本製品はLEDライトを内蔵しており、通常のWEBカメラに比べ消費電流が高いため、USB3.1(USB3.0)/3.2のポートに接続することを推奨します。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03891644 400-CAM100
オープン
9,998
10,998 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする