ブルーLEDマウス

ブルーLEDマウス サンワダイレクト
(1件のレビュー)

小型で持ちやすい形状のワイヤレスマウスです。
クリックに静音スイッチを採用しており、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利です。
マウスポインタを動かさず手元のサイドボタンで操作できる「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作を スピーディに行えます。
※Apple Macシリーズでは使用できません。
使用頻度の高い「戻るボタン」を、「進むボタン」より大きくしており、押しやすくなっています。
赤色の光学式より感度の高いブルーLEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。
※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。
また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。
ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。
用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600・2000カウントに切り替えることができます。
カウント切り替えボタンを 押すだけのスピード簡単切り替えです。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
※電波干渉のない場合に限る。
レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。
不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。
サンワサプライWEBサイトよりドライバをダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに機能の割り当てができます。
※Apple Macシリーズでは使用できません。

仕様
連続作動時間/約97時間、連続待機時間/約5000時間、使用可能日数/約240日
※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行った場合。
※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。
※使用時間により、徐々に性能が低下します。予めご了承ください。
接続方式無線 ボタン数5(左ボタン、右ボタン、ホイールボタン、戻るボタン、進むボタン、カウント切り替えボタン) 読取方式青色LED ホイール数1個 分解能800/1200/1600/2400カウント/インチ 無線通信方式2.4GHz RF電波方式※マウスとレシーバー間のIDは固定 電源電池式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約68×98×42 質量(g)約68 通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります 保証期間ご購入日より1年 内容量1個
注意
※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。
※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03891976 400-MAW159BK ブラック
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
03891985 400-MAW159NV ネイビー
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
03891994 400-MAW159S シルバー
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
03891985
2023-02-28
用途:
会社事務用

10月購入、現在2月。
スクロールするホイール部分の動きが
画面と合わなくなった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする