ブルーLEDマウス
小型で持ちやすい形状のBluetooth+2.4コンボマウスです。
パソコン、タブレットなどいろいろ接続できるBluetoothと2.4GHz対応のコンボマウス※同時に使用することはできません。
クリックに静音スイッチを採用しており、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利です。
マウスポインタを動かさず手元のサイドボタンで操作できる「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作を スピーディに行えます。
※Apple Macシリーズでは使用できません。
使用頻度の高い「戻るボタン」を、「進むボタン」より大きくしており、押しやすくなっています。
赤色の光学式より感度の高いブルーLED光学センサーを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。
Bluetooth Ver5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。
用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600・2000カウントに切り替えることができます。
カウント切り替えボタンを 押すだけのスピード簡単切り替えです。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。
Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。
サンワサプライWEBサイトよりドライバをダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに機能の割り当てができます。
※Apple Macシリーズでは使用できません。
仕様
【2.4GHzワイヤレス仕様】連続作動時間/約97時間・連続待機時間/約5000時間・使用可能日数/約240日、【Bluetooth】連続作動時間/約100時間・連続待機時間/約4651時間・使用可能日数/約175日
※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行った場合。
※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。
※使用時間により、徐々に性能が低下します。予めご了承ください。
接続方式無線
ボタン数5(左ボタン、右ボタン、ホイールボタン、戻るボタン、進むボタン、カウント切り替えボタン)
読取方式青色LED
ホイール数1個
分解能800/1200/1600/2400/3600カウント/インチ
無線通信方式2.4GHz RF電波方式 ※マウスとレシーバー間のIDは固定/Bluetooth Ver.5.0(BLE) Class2
電源電池式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約68×98×42
質量(g)約68
通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります
保証期間ご購入日より1年
インターフェースUSB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます
コネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ)/USBコネクタ(Cタイプ)
周波数帯域(GHz)2.402~2.480
プロファイルHOGP(HID over GATT Profile)
内容量1個
※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行った場合。
※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。
※使用時間により、徐々に性能が低下します。予めご了承ください。
注意
※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行った場合。
※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。
※使用時間により、徐々に性能が低下します。予めご了承ください。
※自動車のダッシュボードや窓際などの直射日光の当たる場所での保管や、火の近く・高温・多湿の場所での使用、ならび蓄電、保管はしないでください。事故、故障の原因になります。
PC周辺機器 の新着商品
