マイクシステム

マイクシステム サンワダイレクト マイクシステム サンワダイレクト マイクシステム サンワダイレクト マイクシステム サンワダイレクト マイクシステム サンワダイレクト マイクシステム サンワダイレクト マイクシステム サンワダイレクト マイクシステム サンワダイレクト

各種窓口で双方がスピーカーとマイクを使って会話ができるマイクシステムです。
レジ、カウンター、チケット売り場、駅、銀行、病院などの窓口に便利です。
親機と子機の間で適度なソーシャルディスタンスを保てます。
配線工事は不要で誰でも簡単に設置ができます。
親機(スピーカー付きスタンドマイク)と子機(小型スピーカー/マイク)が1セットになっています。
親機側で子機のスピーカー音量調整とマイクミュートも可能です。
使用状況がひとめでわかるLED付きです。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)親機:約178×130×470、子機:約84×38×118 質量(g)親機:約608※ACアダプタ、子機:約206※面ファスナー除く 最大出力(W)親機:実用5、子機:実用5 指向性親機:単一指向性、子機:無(全)指向性 インピーダンス(Ω)5 入力感度親機:-44±3dB(0dB=1V/Pa,1kHz)、子機:-44±3dB(0dB=1V/Pa,1kHz) 付属品親機用ACアダプタ×1、子機用両面テープ×2枚、ケーブルカバー×2本 保証期間ご購入日より6ヶ月 仕様集音範囲:約30cm 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03892159 400-MCIP002
オープン
16,980
18,678 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする