テンキー

テンキー サンワダイレクト テンキー サンワダイレクト テンキー サンワダイレクト テンキー サンワダイレクト テンキー サンワダイレクト テンキー サンワダイレクト テンキー サンワダイレクト テンキー サンワダイレクト

キーボードの材質に抗菌剤を練り込んだJIS Z2801準拠の抗菌仕様。
抗菌作用で大腸菌や黄色ブドウ球菌の繁殖を抑えます。
IP68をクリアした防塵防水設計でキーボードの丸洗いが可能です。
カーソル操作や左右クリックができるポインタ機能付き※
数字キー以外に「ESC」キーや「スペース」キーなどよく使う機能を搭載。
キーボード内部に基板を実装したハードタイプのシリコンキーボードです。
従来のシリコンキーボードに比べ剛性が高くキーの沈み込みを軽減しています。
汚れをウェットティッシュで拭取れます。アルコールの拭き消毒にも対応しています。
静音性に優れたシリコンラバー設計のフルキーボード。
ケーブルを接続したままでもキーボードを清掃できるようにキー入力ロック機能付。
ドライバ不要の接続するだけで使えるUSBタイプ※カーソル操作は上下左右、右斜め上下、左斜め上下の8方向に操作が可能です。

接続方式有線 ホワイト ケーブル長(m)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約136×112×8 質量(g)約192 キー数35キー(ポインター操作キー、左・右クリックキー、入力ロックキーを含む) インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠 USB(Aタイプコネクタ) スイッチ導電性ラバースイッチ(キー) キーピッチ(mm)18 キーストローク(mm)1.5±0.5 動作力98±10g 保証期間ご購入日より6ヶ月 内容量1個
注意
※本製品はフルキーボードのテンキー部分ではなく、文字入力側の数字キーのキー入力を行います。そのため、かな入力モードには対応しておりません。ローマ字入力モードに設定する必要があります。
※入力される数字はIMEの設定に依存します。入力モードにより数字が全角で入力されます。
※かな入カモードには対応しておりません。本製品はフルキーボードのテンキ一部分ではなく、文字入力側の数字キーのキー入力を行います。
※入力される数字はIMEの設定に依存します。設定により数字が全角で入力される場合があります。
※消毒を行う場合は消毒液を直接製品にかけず、マイクロファイバーの布に染みこませ、テンキー表面を軽く拭いてください。
※本体の防水性能は真水・水道水にのみ対応しており、温水や塩水、洗剤、薬品、汗、コーヒーやジュースなどには対応しておりません。真水・水道水以外の水分(コーヒー・ジュースなど)が付着した場合は、速やかに常温の水道水(やや弱めの流水(6リットル/分以下))で洗い流してください。洗う際にブラシなどは使用せず、手で洗ってください。
※洗濯機や超音波洗浄機などで洗わないでください。
※本体が濡れている状態では、絶対に使用しないでください。水が付着したままで使用した場合、故障・発熱などの恐れがあります。
※ケーブルのコネクタ部分は防水ではありません。ケーブルのコネクタ部分に水がかからないようにしてください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03892195 400-NT007
オープン
4,498
4,948 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テンキーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする