スキャナー

スキャナー サンワダイレクト スキャナー サンワダイレクト スキャナー サンワダイレクト スキャナー サンワダイレクト スキャナー サンワダイレクト スキャナー サンワダイレクト スキャナー サンワダイレクト スキャナー サンワダイレクト

本などに書いてある文字を読み取れるペン型スキャナ。
マイク内蔵でボイスレコーダーとしても使用できます。
ボイスレコーダーで録音した内容をテキストデータ(文字起こし)にすることができます。
簡易の翻訳機としての機能搭載で、自分が話した言葉を様々な言語に翻訳して発音します。
スキャナ本体に液晶搭載でスキャンした内容や翻訳の内容を表示して確認することができます。
調べたい言葉を翻訳できるので語学学習にも便利です。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約146.5×31.6×14.3 質量(g)約78 画面サイズ2.98インチ 解像度800×268 容量(GB)8(メモリー) レンズ0.3メガピクセル 使用環境温度(℃)0~45 スピーカー8Ω(1W) バッテリーリチウムポリマー バッテリー容量(mAh)1050 インターフェースBluetooth、Wi-Fi、USB Type-C 対応プロファイルHSP、HFP、A2DP(Bluetoothヘッドセット接続時) 言語表示114言語の音声翻訳、57言語のテキスト翻訳 充電時間(時間)約4 連続使用時間(時間)約3 付属品充電用USBケーブル(約74cm)、クイックガイド、収納ケース 保証期間ご購入日より6ヶ月 仕様データ転送・充電:USB Type-C、読み取り可能サイズ:7.5~22ポイント、ユーザー利き手:右利き・左利き対応、スキャン方向:横書き 内容量1個
注意
※一部の機能は、Wi-Fi未接続時でも使用可能です。
※一部のフォント、反射しやすい素材、7.5~22ポイント以外のサイズの文字、ディスプレイの文字、白抜き文字、縦書きの文字、手書きの文字は、うまく読み取りができません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03892204 400-SCN060
オープン
36,980
40,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スキャナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする