スピーカー

スピーカー サンワダイレクト スピーカー サンワダイレクト スピーカー サンワダイレクト スピーカー サンワダイレクト スピーカー サンワダイレクト スピーカー サンワダイレクト スピーカー サンワダイレクト スピーカー サンワダイレクト

大迫力の重低音から透明感のある超高音まで美しく再現できる実用最大出力48Wの木製2chスピーカーです。
操作のしやすい前面にスイッチが搭載されています。
3.5mmステレオミニジャック接続でパソコンやMP3プレーヤーなどと接続するだけで高音質な音楽を楽しむことができます。
液晶テレビの外部スピーカーとして使用するにも最適です。
ドラマや映画など、セリフが聞き取りやすく映像とともに迫力の音声を楽しめます。
ワンタッチでワイヤレス接続のON/OFFが可能なNFCを搭載。
スマートフォンやタブレットから簡単にワイヤレス音楽再生が可能です。
Bluetooth5.0にも対応。Bluetooth(A2DP)を搭載したスマートフォンやパソコン、ポータブルオーディオの音楽をワイヤレスで聴くことができます。
迫力の重低音を再現できる大口径3.5インチのウーファーユニットを搭載。
大型の木製キャビネットの性能を最大限に発揮し、豊かで響きのある重低音を再現できます。
明瞭で透明感のある超高音を再生できるツィーターを搭載。繊細で解像度の高い超美麗サウンドを再現します。
BASS(低音)コントール、TREBLE(高音)コントロールが独立して調整でき、最適なセッティングで音楽を楽しむことができます。
パソコンやテレビ周りを煩雑にしないよう電源ユニットをスピーカーに内蔵しました。
大きなACアダプタを必要としませんので電源タップ回りも綺麗に配線できます。

入力端子RCA(赤白)コネクタメス ブラック 最大出力(W)実用56(20×2+8×2) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×208.5×263(1台あたり) 質量(kg)約4.8 保証期間ご購入日より6ヶ月 周波数特性50~20000Hz スピーカーバスレフ式フルレンジスピーカシステム(非防磁設計) サイズ(inch)スピーカー:3.5インチ(直径約88.9mm)、ツィーター:0.75インチ(直径約19.1mm) インピーダンス(Ω)4 電源内蔵 接続方法NFC、Bluetooth 適合規格Bluetooth 5.1 対応プロファイルA2DP、AVRCP 対応コーデックオーディオ:SBC、apt-X、AAC 周波数帯域(GHz)2.4 送信出力Class 2 対応コンテンツ保護:SCMS-T 内容量1個
注意
※apt-X/AACは、対応機種の使用に限ります。apt-X/AAC非対応の場合、SBCコーデックになります。
※機器がBluetoothの伝送形式におけるAACコーデック対応の場合でも、保存している音楽ファイルがAAC形式でなければ対応しません。(.m4aや.mp4)その場合はSBC形式で再生されます。
※apt-X接続の際は、SCMS-T方式で著作権保護されたコンテンツはご利用できません。SBC接続に切り替えてご使用ください。
※NFC(近距離無線通信)に対応したスマートフォン・タブレットの機器に対応していますが、設定でNFC機能が有効になっていないとワンタッチ接続・解除はできません。 詳しくはスマートフォン・タブレットの取扱説明書をご確認ください。
※スマートフォン・タブレットのNFC搭載位置は機種により異なります。本体説明書または、本体メーカーにてNFC搭載位置をご確認ください。
※NFCの認識範囲は比較的狭く、ピンポイントで反応します。
※NFC機能非搭載の機種では、NFCワンタッチ ペアリング接続・解除の操作は行えません。
※NFC(Near Field Communication)は近距離無線通信技術の国際標準規格です。
※NFC接続・Bluetooth接続時は有線接続の音声はOFFになります。
※NFC接続・Bluetooth接続を解除すると有線接続の音声出力がONになります。
※本製品を使用したことによって生じた動作障害やデータ損失などの損害については、メーカーは一切の責任を負いかねます。
※本製品はBluetooth対応の全ての機器との接続動作を保証したものではありません。
※他の機器と見通しの良い場所で通信してください。建物の構造や障害物によっては通信距離は短くなります。特に鉄筋コンクリートや人間の体(接触した状態)などを挟むと雑音が入ったり通信不能になる場合があります。
※Bluetooth対応のヘッドホン・ヘッドセット・スピーカーなどの音楽・音声機器とマウス・キーボードなどを同時に接続して使用した場合、音楽や音声が途切れることがあります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03892247 400-SP095
オープン
17,980
19,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする