曜日別特売

スマートホームカメラ

スマートホームカメラ - サンワダイレクトスマートホームカメラ - サンワダイレクトスマートホームカメラ - サンワダイレクトスマートホームカメラ - サンワダイレクトスマートホームカメラ - サンワダイレクトスマートホームカメラ - サンワダイレクトスマートホームカメラ - サンワダイレクトスマートホームカメラ - サンワダイレクト

SANWA SUPPLYオリジナルのアプリ(Sanwa Connect)を利用して、機器を動作、管理ができます。
アプリ内で、機器同士を連携させたり、シーンに合わせて一括管理できます。
カメラ本体:スマホを使って外出先からカメラを設置した自宅が確認できるネットワークカメラ。
iPhoneやandroidスマホに専用アプリを入れるとカメラの映像が見えます。
カメラに大容量電池を内蔵しており外部電源に接続しない場合でも使用できます。
一回の満充電で約10ヶ月のスタンバイ状態を保ちます。
1日10回の動作検知で約3ヶ月使用できます。
カメラにMicroSDを内蔵することで動画を記録することができます。
映像に変化があるとスマホに通知が届きます。
専用スタンドとカメラはマグネットで自由に着脱可能です。
外でも使用できる防塵防水機能(IP65)。

保護等級IP65使用場所屋外形状防水・暗視型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約37×84×92質量(g)約320センサーCMOSセンサー(1/2.9インチ)画素数200万画素解像度1920×1080フォーカス固定画角130度最低照度(Lux)0.1(カラー)※照度が下がると自動的に赤外線が点灯LED使用数(個)1(赤外線)※赤外線点灯時はモノクロモード赤外線投光距離10mバッテリー容量(mAh)9600動作時間約3か月(電池)※ただし、1日10回動作検知した場合電源(V)DC5/1A無線通信方式2.4 GHz~2.4835 GHz IEEE802.11b/g/n対応メディアmicroSD/SDXC(最大128GB)マイク/スピーカーあり(モノラル)/あり付属品取り付けスタンド×1、マグネット固定用ベース×1、充電用USBケーブル(ケーブル長:約95cm)、ネジ(M3×3cm)×3、アンカー×3保証期間ご購入日より6ヶ月内容量1個
注意
※動作検知式のため、常時録画はできません。
※満充電まで約15時間かかります。
※充電中は防水ではありません。
※Amazon Echo、Google Homeとの連携はできません。
※IPv6環境では動作しません。IPv4環境でご使用ください。
※5GHz帯のWi-Fiルーターでは接続不可になります。2.4GHz帯のWi-Fiルーターで接続してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03892317400-SSA006
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする