消火器JIS規格安全標識LIMEXシート
LIMEXとは石灰石を主原料とし、エコロジーとエコノミーを両立する日本初の革命的新素材です。
紙・プラスチックの代替となり、石灰石と樹脂から製造できるため普通紙の生産に必要とされてきた木材パルプを一切使用しておりません。
また水の使用量も大幅削減しています。
ラミネート加工が不必要なので手間が省けて人的コスト削減につながります!
文字内容消火器
材質LIMEX
言語表示日本語・英語・中国語(簡体字)・ベトナム語
規格JIS規格
厚さ(mm)0.4
寸法(mm)450×300
取付方式ビス止め
取付穴数4
取付穴径(Φmm)5
耐候年数(年)約1
内容量1枚
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 北海道地方 | 1 | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 |
| 離島 | 1 | お送りできません |
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。