販売価格(税別)¥7,798~ 8日出荷 8日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 ウッドワン 【オーダー】手すり丸型35 I型セット メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 【オーダー】手すり丸型35 I型セット (0件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ 玄関や階段の昇降口など、段差のある場所におすすめです。 注文コード03895440 色(本体)A:無塗装、WH:ホワイト、NL:ナチュラル色、MB:ミディアムブラウン色、PL:ペール色、LB:ライトブラウン色、UH:自然塗料クリア色、LC:ライトクリア色、IV:アイボリー色、LT:ライト色、MD:ミディアム色、DA:ダーク色、SN:スモークブラウン色、DK:ダークブラウン色、CH:ショコラブラック色、GE:グレージュ色 色金具:ゴールド、シルバー、ブラック、ホワイト サービス分類オーダー・加工 内容量1セット 注意 ※手すりの色柄と金具色を選択してください。 ※壁面に固定される下地には必ずベニヤ(12mm以上)の補強材を入れてから取り付けてください。 読込中… 特別運賃 地域 単位 配送費 全国 1 ¥ 1,200 / 税込 ¥ 1,320 北海道地方 1 ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 沖縄地方 1 ¥ 5,000 / 税込 ¥ 5,500 離島 1 お送りできません 手すり の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 手すり後付けリフォーム部材 後付けベース材厚さ24mm L4000mm TOSTEM(LIXIL) 税込¥9,458 ¥8,598 手すり後付けリフォーム部材 ベース材専用端部材t24用2個 TOSTEM(LIXIL) 税込¥1,758~ ¥1,598~ ステンレス手摺 愛棒 フジテック・ジャパン 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ 木製ベースプレート ECLE(マツ六) 税込¥3,518~ ¥3,198~ 自在ブラケットカバー付 ECLE(マツ六) 税込¥5,498 ¥4,998 手すり専用丸棒 ECLE(マツ六) 税込¥1,648~ ¥1,498~ 四方ヒッパリ ECLE(マツ六) 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ 階段手すりセット ECLE(マツ六) 税込¥15,378 ¥13,980 SUS304オールステン支柱/手すり ECLE(マツ六) 税込¥7,038 ¥6,398 バスケットへ アッシュ丸棒ディンプル付 ECLE(マツ六) 税込¥7,258~ ¥6,598~ ベースプレート用エンドコーナー ECLE(マツ六) 税込¥351 ¥319 アシスト手すり ECLE(マツ六) 税込¥1,868 ¥1,698 強化コート手すり棒 ECLE(マツ六) 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ ベースプレート用エンドコーナー ECLE(マツ六) 税込¥439 ¥399 浴室用手すり ECLE(マツ六) 税込¥7,478 ¥6,798 バスケットへ 屋外用手すり ECLE(マツ六) 税込¥9,018~ ¥8,198~ 四方ヒッパリ ECLE(マツ六) 税込¥1,428 ¥1,298 真壁用スリム通しブラケットカバー付 ECLE(マツ六) 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ クロス ECLE(マツ六) 税込¥1,208 ¥1,098 直受フレキシブルブラケット ECLE(マツ六) 税込¥4,838 ¥4,398 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建築金物バリアフリー商品手すり 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品