24型USB Type-C対応3辺狭額縁ワイド液晶ディスプレイ

24型USB Type-C対応3辺狭額縁ワイド液晶ディスプレイ NEC 24型USB Type-C対応3辺狭額縁ワイド液晶ディスプレイ NEC 24型USB Type-C対応3辺狭額縁ワイド液晶ディスプレイ NEC 24型USB Type-C対応3辺狭額縁ワイド液晶ディスプレイ NEC 24型USB Type-C対応3辺狭額縁ワイド液晶ディスプレイ NEC 24型USB Type-C対応3辺狭額縁ワイド液晶ディスプレイ NEC

有線LAN接続できるLANポートを搭載。
PCとUSB Type-Cケーブル1本でスマートに接続し、高速で安定した通信が可能。

出力端子
【映像】DisplayPort×1、【音声】Φ3.5mm
ステレオ
ミニジャック×1
規格WUXGA (Wide-UXGA) シリーズMultiSync エコマーク認定認定 コントラスト比5000:1 解像度1920×1200 入力端子【映像】USB Type-C×1 、DisplayPort×1、HDMI×1、【音声】DisplayPort×1、USB-Cポート×1、HDMI×1 画面サイズ24.1型 アスペクト比16:10 商品タイプITモニター パネル駆動方式IPS エコマーク認定番号19 119 011 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03899308 LCD-EA242WU 6.7/スタンド含まず4.2
オープン
91,980
101,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
03899317 LCD-EA242WU-BK 6/スタンド含まず7/スタンド含まず4.2
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする