NHPソリューション NHPソリューションの 測定用品 NHPソリューションの 環境測定(自然環境/安全環境) NHPソリューションの 温度計・温湿度計 顔認証アルコールチェックシステム(卓上スタンド型) 顔認証アルコールチェックシステム(卓上スタンド型) 注文コード 検温・アルコールチェック・データ管理をたった一台で管理できます。 置き場に困らない卓上スタンド型です。 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 PSG04 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 03899335 PSG04 オープン ¥219,800 ¥219,800 ¥241,780 (税込) 9日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 温度計 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 防水食品用耐熱被覆ケーブルセンサ ケニス 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ デジタル温度計 シンワ測定 税込¥7,258 ¥6,598 バスケットへ 温度計ホルダー ケニス 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ 自動体温監視装置 スキャナーボックス BS-07300 HIKVISION(ハイクビジョン) 税込¥26,378 ¥23,980 バスケットへ 防水食品用標準センサ ケニス 税込¥9,898 ¥8,998 バスケットへ ノンタッチチェッカーズ どーぞ君 Jr 2 非接触温度計 レッツコーポレーション 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ 固定式非接触温度計 bitstrong 税込¥9,348 ¥8,498 バスケットへ 携帯用小型熱画像カメラ CHINO(チノー) 税込¥1,297,978 ¥1,179,980 バスケットへ 防水型デジタル温度計(センサ付) testo(テストー) 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ 外部センサー式 USB PDFリユーザブルデータロガー グリコールボトルタイプ デルタトラックジャパン 税込¥39,578 ¥35,980 バスケットへ デジタル温度計 横河計測 税込¥23,078~ ¥20,980~ 40528用丸型アルミニウムセンサー デルタトラックジャパン 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ 冷蔵庫用デジタル温度計 佐藤計量器製作所 税込¥3,850 ¥3,500 バスケットへ 赤外線サーモグラフィー FLIR 税込¥87,978 ¥79,980 バスケットへ バイメタル式温度計(ポリカーボネート) 佐藤計量器製作所 税込¥16,478~ ¥14,980~ 携帯用小型熱画像カメラ CHINO(チノー) 税込¥1,297,978 ¥1,179,980 バスケットへ JCSS認定標準温度計 ケニス 税込¥57,178 ¥51,980 バスケットへ FLIR コンパクトサーモグラフィカメラ C3ーX(Wi-Fi機能付) FLIR 税込¥84,128~ ¥76,480~ ノンタッチチェッカーズ どーぞ君 非接触温度計 レッツコーポレーション 税込¥31,878 ¥28,980 バスケットへ Lec USERS7 ACE 非接触温度計 レッツコーポレーション 税込¥197,780 ¥179,800 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ測定・測量用品測定用品環境測定(自然環境/安全環境)温度計・温湿度計温度計放射温度計サーマルカメラ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります ガンタイプ ハンディタイプ放射温度計 サーモグラフィ サーマルカメラ シェアする マイページ 最近見た商品