SHARK SAW
レシプロソーブレード金属解体用
板厚1.3mm。コシが強くタフな解体作業に!
用途
厚さ3mm以上の厚物・ステンレス・鋳鉄管・軟鋼・鉄板・合成樹脂・パイプ等の切断に
板厚(mm)
1.3
山数
10/14
材質
バイメタル
材質(刃)
コバルトハイス
内容量
1セット(3枚)
注意
※切断能力は使用する電動工具により変わります
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃渡り(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03900394
-
200
180
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
03900410
-
250
230
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください