マグネットポンプ <ケミフリー> 40GSシリーズ

マグネットポンプ <ケミフリー> 40GSシリーズ ワールドケミカル

小型、省スペース、軽量化実現。
豊富なラインナップで、用途に合わせた選定が可能。
IE3モータ搭載でも、従来機と同一サイズ。
ルーズフランジ標準採用で、配管が容易。
端子ボックス上部付で配線が容易。
※ 次の機種はマイナーチェンジし機種名が変わりました。
YD-4000GS1 → YD-4000AGS1
YD-4001GS3 → YD-4001AGS3
YD-4002GS3 → YD-4002AGS3
YD-4003GS3 → YD-4003AGS3
40AGS/GSページをご覧ください。

用途酸・アルカリ液の薬液移送、各種表面処理装置の循環・水洗、排ガス・排水処理の移送・循環 モータータイプ全閉外扇屋外型 主材質GFR PP 内容量1台
注意
※この製品はキャッチオール規制対象品です。輸出する場合は、輸出貿易管理令を遵守し、適切に処理してください。
※流体による腐食、液質・スラリーによる摩耗または故障に関しては保証いたしかねます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
お気に入りに追加
46件中 1~46件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
吐出口径(Φmm)
吸込口径(Φmm)
周波数(Hz)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03903149 YD-4000GS1-GP-KE51 40 40 三相200 50 100.0/11.0 酸・アルカリ液
127,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03903158 YD-4000GS1-GP-KE53 40 40 三相200 50 100.0/9.0 酸・アルカリ液
127,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03903167 YD-4000GS1-GP-KE55 40 40 三相200 50 100.0/7.5 酸・アルカリ液
127,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03903176 YD-4000GS1-GP-KE61 40 40 三相200 60 100.0/11.0 酸・アルカリ液
127,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03903185 YD-4000GS1-GP-KE63 40 40 三相200 60 100.0/7.5 酸・アルカリ液
127,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03903194 YD-4001GS3-GP-KE51 40 40 三相200 50 150.0/15.0 酸・アルカリ液
145,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03903210 YD-4001GS3-GP-KE53 40 40 三相200 50 150.0/12.0 酸・アルカリ液
145,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03903219 YD-4001GS3-GP-KE55 40 40 三相200 50 150.0/10.5 酸・アルカリ液
145,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03903228 YD-4001GS3-GP-KE61 40 40 三相200 60 150.0/15.0 酸・アルカリ液
145,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03903237 YD-4001GS3-GP-KE63 40 40 三相200 60 150.0/12.0 酸・アルカリ液
145,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03903246 YD-4001GS3-GP-KE65 40 40 三相200 60 150.0/10.0 酸・アルカリ液
145,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03903255 YD-4002GS3-GP-KE51 40 50 三相200 50 200.0/19.0 酸・アルカリ液
221,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03903264 YD-4002GS3-GP-KE53 40 50 三相200 50 200.0/17.0 酸・アルカリ液
221,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03903280 YD-4002GS3-GP-KE55 40 50 三相200 50 200.0/14.5 酸・アルカリ液
221,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03903289 YD-4002GS3-GP-KE61 40 50 三相200 60 200.0/19.0 酸・アルカリ液
221,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03903298 YD-4002GS3-GP-KE63 40 50 三相200 60 200.0/16.0 酸・アルカリ液
221,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03903307 YD-4002GS3-GP-KE65 40 50 三相200 60 200.0/14.5 酸・アルカリ液
221,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03903316 YD-4003GS3-GP-KE51 40 50 三相200 50 200.0/23.0 酸・アルカリ液
289,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03903325 YD-4003GS3-GP-KE53 40 50 三相200 50 200.0/21.0 酸・アルカリ液
289,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03903334 YD-4003GS3-GP-KE55 40 50 三相200 50 200.0/19.5 酸・アルカリ液
289,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03903350 YD-4003GS3-GP-KE61 40 50 三相200 60 200.0/25.0 酸・アルカリ液
289,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03903359 YD-4003GS3-GP-KE63 40 50 三相200 60 200.0/24.0 酸・アルカリ液
289,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03903368 YD-4003GS3-GP-KE65 40 50 三相200 60 200.0/20.5 酸・アルカリ液
289,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03903420 YD-4000GS1-GP-KD51 40 40 三相200 50 100.0/11.0 酸・アルカリ液
127,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03903429 YD-4000GS1-GP-KD53 40 40 三相200 50 100.0/9.0 酸・アルカリ液
127,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03903438 YD-4000GS1-GP-KD55 40 40 三相200 50 100.0/7.5 酸・アルカリ液
127,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03903447 YD-4000GS1-GP-KD61 40 40 三相200 60 100.0/11.0 酸・アルカリ液
127,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03903456 YD-4000GS1-GP-KD63 40 40 三相200 60 100.0/7.5 酸・アルカリ液
127,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03903465 YD-4001GS3-GP-KD51 40 40 三相200 50 150.0/15.0 酸・アルカリ液
145,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03903474 YD-4001GS3-GP-KD53 40 40 三相200 50 150.0/12.0 酸・アルカリ液
145,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03903490 YD-4001GS3-GP-KD55 40 40 三相200 50 150.0/10.5 酸・アルカリ液
145,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03903499 YD-4001GS3-GP-KD61 40 40 三相200 60 150.0/15.0 酸・アルカリ液
145,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03903508 YD-4001GS3-GP-KD63 40 40 三相200 60 150.0/12.0 酸・アルカリ液
145,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03903517 YD-4001GS3-GP-KD65 40 40 三相200 60 150.0/10.0 酸・アルカリ液
145,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03903526 YD-4002GS3-GP-KD51 40 50 三相200 50 200.0/19.0 酸・アルカリ液
221,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03903535 YD-4002GS3-GP-KD53 40 50 三相200 50 200.0/17.0 酸・アルカリ液
221,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03903544 YD-4002GS3-GP-KD55 40 50 三相200 50 200.0/14.5 酸・アルカリ液
221,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03903560 YD-4002GS3-GP-KD61 40 50 三相200 60 200.0/19.0 酸・アルカリ液
221,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03903569 YD-4002GS3-GP-KD63 40 50 三相200 60 200.0/16.0 酸・アルカリ液
221,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03903578 YD-4002GS3-GP-KD65 40 50 三相200 60 200.0/14.5 酸・アルカリ液
221,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03903587 YD-4003GS3-GP-KD51 40 50 三相200 50 200.0/23.0 酸・アルカリ液
289,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03903596 YD-4003GS3-GP-KD53 40 50 三相200 50 200.0/21.0 酸・アルカリ液
289,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03903605 YD-4003GS3-GP-KD55 40 50 三相200 50 200.0/19.5 酸・アルカリ液
289,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03903614 YD-4003GS3-GP-KD61 40 50 三相200 60 200.0/25.0 酸・アルカリ液
289,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03903630 YD-4003GS3-GP-KD63 40 50 三相200 60 200.0/24.0 酸・アルカリ液
289,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03903639 YD-4003GS3-GP-KD65 40 50 三相200 60 200.0/20.5 酸・アルカリ液
289,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする