曜日別特売

チップ TEEN 43Z

チップ TEEN 43Z - タンガロイチップ TEEN 43Z - タンガロイチップ TEEN 43Z - タンガロイチップ TEEN 43Z - タンガロイチップ TEEN 43Z - タンガロイチップ TEEN 43Z - タンガロイチップ TEEN 43Z - タンガロイチップ TEEN 43Z - タンガロイ
(3件のレビュー)
逃げ角(度)20RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全14種類を絞り込む
材質
形状
14種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04799891TEEN43ZFR TH10TH10正三角形60°
14,900
10,980
12,078(税込)
当日出荷
07661595TECN43ZTR NS740NS740正三角形
30,900
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31341714TEEN43ZTR AH3135AH3135正三角形
19,300
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
31341723TEEN43ZTR T3225T3225正三角形
21,400
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
31341739TEEN43ZTR T1215T1215正三角形
21,400
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
40221946TEEN43ZTR T3130T3130正三角形60°
19,300
16,980
18,678(税込)
当日出荷
40221955TEEN43ZTR AH130AH130正三角形60°
19,300
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
04799907TEEN43ZTR AH120AH120正三角形60°
19,300
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
40221964TEEN43ZTR T1115T1115正三角形60°
19,300
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
04799925TEEN43ZTR AH330AH330正三角形60°
19,300
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
04799943TEEN43ZTR N308N308正三角形60°
14,900
10,980
12,078(税込)
当日出荷
04799995TEEN43ZTR UX30UX30正三角形60°
14,900
11,980
13,178(税込)
当日出荷
06095564TEEN43ZTR AH140AH140正三角形60°
19,300
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
46831084TEEN43ZTR GH330GH330正三角形60°
19,300
16,980
18,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04799995
2017-08-18
用途: フライス加工
高知エスジーロイ有限会社

いつも在庫されており、安心して発注することが出来ます。

対象商品 : 40221955
2014-06-27
用途: フライス、ボーリング加工
製造業

従来品 UX30より格段の改善がみられた。特に、対摩耗、対欠損性の向上が顕著でした。

対象商品 : 04799891
2008-01-25
用途: FC250鋳物の切削に使用。
有限会社日湘工機

10年位使用しています。他を検討したことが無い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする