カーボンヒーター2灯 900W,450W ブラック

カーボンヒーター2灯 900W,450W ブラック TEKNOS
(3件のレビュー)

カーボンヒーター 900W
450W管2灯切替式
首振り機能で暖かさ広がる
安全性に優れるメタルボディー
ガードネット取り外し可能でお手入れラクラク安心の温度過昇防止装置

ブラック 消費電力(W)900/450 切替式 本体質量(kg)3.85 安全装置転倒OFF/サーモスタット130℃/温度ヒューズ157℃ 電源コード(m)約1.8 電源(AC V)100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.0×23.5×64.5 出力切替2灯切替式 1時間あたりの電気代目安(円)約24.3(900W時) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03911935 CHM-4532(K)
オープン
4,798
5,278 (税込)
当日出荷

お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-11-08
用途:
デスクワーク
売るナビ イオン岡垣店 様 (卸売・小売業)

めちゃくちゃ温かい!首振りもあるので更に範囲が広がって良い商品だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
03911935
2023-11-20
用途:
居間の暖房に使用

テクノスはテレビコマーシャルでよく目にしていたので安心して購入しました。静岡県の晩秋にはちょうど良い暖房能力です。スイッチを入れるとすぐに暖かくなっていいです。

対象商品:
03911935
2022-12-28
用途:
倉庫で整備作業時に使用

組み立て品を選択しましたが、台座を取り付けて二本のネジで固定するだけでした。
450w1灯でも十分暖かいと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする