静電気吸着ディスプレイボード ESCLIPエスクリップ

静電気吸着ディスプレイボード ESCLIPエスクリップ ataraina(クリエイティブトレーディング)

あら不思議!「貼る」「剥がす」が自由自在。添えるだけで貼れる不思議なディスプレイボード。
微弱な静電気で紙を吸着。安心安全にご使用いただけます。
静電気を表面に発生させることで紙や写真を吸着。微弱な静電気のため、人体に影響を及ぼすことはありません。画鋲やマグネットが不要なので小さなお子様の異物混入防止にも役立ちます。
文字が書けるホワイトボードタイプもご用意しております!

用途
学校・会社のプレゼンや会議で
作品のディスプレイやウェルカムボード、告知物の展示に
大きいサイズはオフィスの連絡事項などに、小さいサイズはデスク周りに
個人のイベントやスケジュールの管理、大きなイベントの案内板に
工場などで、目視による工程確認や屋内通路などの告知に
ホワイト 外寸法・幅(mm)1820 外寸法・高さ(mm)910 外寸法・奥行(mm)19 厚さ(mm)最薄部:3 電源単3形アルカリ乾電池x4本 動作時間約6ヵ月 質量(kg)約2.5(乾電池含まず) 内容量1台
関連資料: (0.09MB)
注意
※ホワイトボードタイプは添付の取扱説明書(補足)をご覧の上、ご使用ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03919547 36サイズ ホワイトボード
86,400
85,980
94,578 (税込)
61日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 5,000 / 税込 5,500
北海道地方 1 お送りできません
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする