静電気吸着ディスプレイボード ESCLIPエスクリップ

静電気吸着ディスプレイボード ESCLIPエスクリップ - ataraina(クリエイティブトレーディング)静電気吸着ディスプレイボード ESCLIPエスクリップ - ataraina(クリエイティブトレーディング)静電気吸着ディスプレイボード ESCLIPエスクリップ - ataraina(クリエイティブトレーディング)静電気吸着ディスプレイボード ESCLIPエスクリップ - ataraina(クリエイティブトレーディング)静電気吸着ディスプレイボード ESCLIPエスクリップ - ataraina(クリエイティブトレーディング)静電気吸着ディスプレイボード ESCLIPエスクリップ - ataraina(クリエイティブトレーディング)静電気吸着ディスプレイボード ESCLIPエスクリップ - ataraina(クリエイティブトレーディング)静電気吸着ディスプレイボード ESCLIPエスクリップ - ataraina(クリエイティブトレーディング)

あら不思議!「貼る」「剥がす」が自由自在。添えるだけで貼れる不思議なディスプレイボード。
微弱な静電気で紙を吸着。安心安全にご使用いただけます。
静電気を表面に発生させることで紙や写真を吸着。微弱な静電気のため、人体に影響を及ぼすことはありません。画鋲やマグネットが不要なので小さなお子様の異物混入防止にも役立ちます。
文字が書けるホワイトボードタイプもご用意しております!

用途
学校・会社のプレゼンや会議で
作品のディスプレイやウェルカムボード、告知物の展示に
大きいサイズはオフィスの連絡事項などに、小さいサイズはデスク周りに
個人のイベントやスケジュールの管理、大きなイベントの案内板に
工場などで、目視による工程確認や屋内通路などの告知に
ホワイト厚さ(mm)最薄部:3電源単4形アルカリ乾電池x4本動作時間約6ヵ月内容量1台
関連資料:(0.09MB)
注意
※ホワイトボードタイプは添付の取扱説明書(補足)をご覧の上、ご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸法・幅(mm)
外寸法・高さ(mm)
外寸法・奥行(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03919617A4サイズ ホワイトボード32023019約0.3(乾電池含まず)
4,500
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03919626A4サイズ ホワイトボード 壁掛けBタイプ35022030約0.26(乾電池含まず)
4,500
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする