曜日別特売

リュックチェア

リュックチェア - ヒロコーポレーションリュックチェア - ヒロコーポレーションリュックチェア - ヒロコーポレーション

保冷機能が付いたリュックを背負って持ち運び、釣りやレジャー時に現地で椅子にもなる優れものです。小物の収納ができるサブポケット付きです。背負えるリュックタイプだから両手が空くので1回で運べる荷物の量が格段にUPします。

用途保冷機能が付いたリュックを背負って持ち運びに。アウトドアや運動会、お花見など持ち運び便利なイスに。寸法(mm)座席:250×290質量(kg)1.42耐荷重(kg)100折りたたみ寸法(mm)500×360×45組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×290×410内容量1個
注意
乱暴な取扱い、改造・分解はしないでください。
※火気の近くで使用しない、変形・変質・火傷または火災の原因になります。
※本来の目的以外の用途で使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03921340HED-RCブラック
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03921349HED-RC迷彩
オープン
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

【グリーンクロス】リュックチェア
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする