ナリカ ナリカの 科学研究・開発用品 ナリカの 研究関連用品・実験用必需品 ナリカの 実験研究用素材 U形磁石 UM1-W U形磁石 UM1-W 注文コード 03921419 付属品保磁鉄片付属 寸法(mm)50(内幅)×90 種類アルニコ 仕上メッキ仕上げ 磁束密度70mT 吸着力(kg)40 内容量1セット(2個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 B10-3201-02 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 03921419 B10-3201-02 オープン ¥30,000 ¥30,000 ¥33,000 (税込) 4日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 実験研究用素材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 常温硬化樹脂 KM-BACKセット PRESI 税込¥153,780 ¥139,800 バスケットへ フィナメット アキュラ 税込¥57,178 ¥51,980 バスケットへ ネオジム磁石 強力マグネット 超強力磁石 直方体 6個セット AFF WARE 税込¥1,309 ¥1,190 バスケットへ 加熱加圧埋込樹脂 アクリリック 透明 PRESI 税込¥62,678 ¥56,980 バスケットへ 常温硬化樹脂 53型 主剤 アキュラ 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ PTFE片面粘着テープ付きシート NR0546シリーズ フロンケミカル 税込¥15,818~ ¥14,380~ 肉厚石英管A アズワン 税込¥4,169~ ¥3,790~ 加熱加圧埋込樹脂 ガラスファイバーフェノリック 黒 PRESI 税込¥43,978 ¥39,980 バスケットへ エポキシファスト 硬化剤 アキュラ 税込¥59,378 ¥53,980 バスケットへ フェノリックパウダー アキュラ 税込¥42,878 ¥38,980 バスケットへ 常温硬化樹脂 53型 硬化剤 アキュラ 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ 加熱加圧埋込樹脂 フェノリック 黒 PRESI 税込¥25,278 ¥22,980 バスケットへ 常温硬化樹脂 KM-U 液 500cc PRESI 税込¥29,678 ¥26,980 バスケットへ 常温硬化樹脂 エポホールド 硬化剤 アキュラ 税込¥28,578 ¥25,980 バスケットへ フェノリックパウダー アキュラ 税込¥13,178~ ¥11,980~ エポキシファスト 主剤 アキュラ 税込¥109,978 ¥99,980 バスケットへ サーモプラスチックパウダー アキュラ 税込¥39,578 ¥35,980 バスケットへ 常温硬化樹脂 KM-EM 粉 1kg PRESI 税込¥36,278 ¥32,980 バスケットへ フェノリックパウダー 赤 アキュラ 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ 加熱加圧埋込樹脂 コンダクティブフェノリック 黒 PRESI 税込¥164,780 ¥149,800 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ科学研究・開発用品/クリーンルーム用品科学研究・開発用品研究関連用品・実験用必需品実験研究用素材実験研究用アルニコ磁石 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります アルミ箔/フィルム 実験研究用袋類 実験研究用フィルムシート 実験研究用樹脂板 実験研究用金属板 実験研究用ガラス板 実験研究用セラミック板 実験研究用シリコンゴムシート 実験研究用網/ネット 実験研究用クロスシート 実験研究用パイプ/丸棒 実験研究用ゴムスポンジ紐 実験研究用ガラス管・樹脂管 実験研究用ウール 実験研究用球 実験研究用線材 実験研究用その他材料 実験研究用フェライト磁石 実験研究用ネオジム磁石 実験研究用アルニコ磁石 実験研究用サマコバ磁石 シェアする マイページ 最近見た商品