EcoFlow Wave ポータブルクーラー

EcoFlow Wave ポータブルクーラー EcoFlow(エコフロー)

EcoFlow Waveは、屋外・室内兼用の携帯性に優れたポータブルクーラーで、わずか8分間で30℃から24℃に冷却するほどの性能を誇ります。しかも、着脱式のバッテリーを本体に取り付ければ最大8時間稼働するので、例えばテントやクルマの中で就寝前に電源をオンにすれば、寝苦しい熱帯夜でも朝まで快適にお休みいただけます。 EcoFlow Waveのとてつもなくパワフルな冷風は、暑い季節のキャンプや車中泊、BBQといったアウトドアでのご使用だけでなく、ガレージやワークスペース、別荘などの室内利用にも最適です。
本体に1,008Whの大容量バッテリーパックを取り付けると、バッテリーのアルゴリズムが自動的に残り使用時間とモードや風量、設定温度のバランスを算出することで、最大8時間連続して使用できます。また、使わない時はバッテリーを取り外せるので持ち運びに便利です。EcoFlowのバッテリー技術だからこそ実現した、長時間運転し続ける冷却性能の凄さをぜひご体感ください。
EcoFlowを代表するポータブル電源「DELTA Max 2000」や「DELTA Pro」を使用すると、6時間もしくは12時間の超ロング運転が可能となり、エクストラバッテリーを使用すれば、更に長い時間使用できます。これは、DC出力で他のポータブル電源を使用した場合と比較して28%効率的です。また、EcoFlow以外のポータブル電源でも、AC定格出力600W以上であればご使用いただけます。

質量(kg)17.5 定格電力(W)大700 定格電圧(V)100-240(50/60Hz) 本体寸法(mm)518×310×416 入力電圧(V)ソーラー:11-35 最大12A 最大200W、シガーソケット:12/24 最大8A 最大200W 騒音値(dB)55 機能ノンドレン:対応、満水時自動シャットダウン:対応 充電入力電源(V)ソーラー:11-35 最大12A 最大200W、シガーソケット:12/24 最大8A 最大200W 冷媒R134a 電源容量(W)バッテリーパック:最大600 温度設定範囲(℃)冷却:16~30(60.8°F~86°F) 冷媒封入量(g)400 冷却能力(W)最大:600 風量(m3/h)循環空気量:290 Bluetooth対応 動作温度範囲(℃)5~50 入力電力(W)冷却(AC/DC):460/410 冷房能力(kW)1.2(4000BTU) Wi-Fi対応 内容量1台
取扱説明書: (10.89MB)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03921455 ZMH200-H-JP
154,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする