折りたたみ式コンパクトチェア

折りたたみ式コンパクトチェア - アーテック[学校教材・教育玩具]折りたたみ式コンパクトチェア - アーテック[学校教材・教育玩具]折りたたみ式コンパクトチェア - アーテック[学校教材・教育玩具]折りたたみ式コンパクトチェア - アーテック[学校教材・教育玩具]折りたたみ式コンパクトチェア - アーテック[学校教材・教育玩具]折りたたみ式コンパクトチェア - アーテック[学校教材・教育玩具]折りたたみ式コンパクトチェア - アーテック[学校教材・教育玩具]

災害時やレジャー、運動会などに最適耐荷重80kg。便利な収納袋付。
耐荷重80kg
材質:600Dオックスフォード+パイプ。サイズ:使用時:300×300×460mm、収納時:460×160×130mm。セット内容:本体×1

用途日常生活の便利グッズ・ノベルティ・販促品やワークショップ用として。セット内容本体×1材質600Dオックスフォード+パイプ寸法(cm)50×14×14耐荷重(kg)80ブルー内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0392253952318
オープン
1,455
1,601(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする