曜日別特売

ステンレスミラー

ステンレスミラー - ナック・ケイ・エスステンレスミラー - ナック・ケイ・エス
(1件のレビュー)

耐熱・耐衝撃を要求される設置場所に最適なカーブミラーです。裏面にZAM鋼板を採用することにより、従来のSUS430裏板品以上の耐久性を備えています。

用途車両の出入り口や通路の安全確認に。仕様設置基準合格品内容量1個
注意
※支柱取付金具のサイズ指定(Φ76.3、Φ89.1、Φ101.6)が必要です。
※個人宅配送不可
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
質量(kg)
曲率半径
鏡面寸法(mm)
適合支柱
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
039231354MHZ0600S丸型6.2R2200Φ600Φ76.3×t3.2×3600
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
039231444MHZ0800S丸型10.4R3000Φ800Φ76.3×t3.2×4000
オープン
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
039231604MHZ1000S丸型17R3600Φ1000Φ89.1×t3.2×4400
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
039231694MHZ4560S角型5.2R2200450×600Φ76.3×t3.2×3600
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
039231784MHZ6080S角型8.8R3000600×800Φ76.3×t3.2×4000
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03923135
2024-05-14
用途: 電柱取付けカーブミラー800Φとの交換
八戸地区交通安全協会下長支部サービス業

発送連絡後、予定通り到着し次の日交換出来ましたありがとうございます。ミラーの縁1センチ幅の防護ゴム(オレンジ色)が付いてありBOX型配送トラックが接触事故防止に役立つかなと思います。この場所では、四回目の接触事故に会っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする