ナック・ケイ・エス
チタニアミラー
チタニアミラーは、耐熱・耐衝撃性に優れたステンレス鏡面を、特殊な光酸化コート液でコーティングし、鏡面を超親水化することにより防汚防曇効果を発揮します。
用途
車両の出入り口や通路の安全確認に。
型式
丸型
仕様
設置基準合格品
内容量
1個
注意
※支柱取付金具のサイズ指定(Φ76.3、Φ89.1、Φ101.6)が必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
曲率半径
鏡面寸法(mm)
適合支柱
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03923318
1MTI0600S
6
R2200
Φ600
Φ76.3×t3.2×3600
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03923327
1MTI0800S
10.2
R3000
Φ800
Φ76.3×t3.2×4000
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03923336
1MTI1000S
16.2
R3600
Φ1000
Φ89.1×t3.2×4400
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。