曜日別特売

ブレーキフルード/BF5

ブレーキフルード/BF5 - 制研化学工業
(1件のレビュー)

Seiken純正BF5High PerfomanceブレーキフルードはJIS K2233 BF5、FMVSS No.116 DOT5.1、ISO4925Class5-1 規格に適合する高品質、高性能な製品です。
建設機械にもご使用いただけます。
また、防錆性能、潤滑性が高く長期使用に優れているため、一般乗用車向きとなっております。

SAE-沸点(℃)260以上(JISドライ)、180以上(JISウェット)仕様【JIS K 2233】BF5H、【FMVSS NO,116】DOT5.1、【ISO 4925】Class5-1、【動粘度】900以下(-40℃)規格DOT5.1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
039535155100H1本(1L)
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
039535245180H1缶(18L)
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-01
用途: サーキット走行メインに
その他業種

グリコール系、ウェット沸点180度以上、ドライ沸点も同社のDOT4より高いようです。使用するタイヤ、ブレーキ、コース、車に応じてバランスを取ることが大切なのかなと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする