ベアーノンアミンクーラント ミドリ 2L パウチ

ベアーノンアミンクーラント ミドリ 2L パウチ - 制研化学工業
(1件のレビュー)

クーラントに要求される性能は、冬期の凍結防止、夏期のオーバーヒート防止、冷却系統の金属の防食です。
長期交換していない冷却液(クーラント)は、 防錆効果と凍結防止能力が低下し、ラジエーターやエンジンブロックにダメージを 与える恐れがありますので冬本番を迎える前に交換が望まれます。
※希釈濃度は約50%が目安になりますが30%未満では性能を十分発揮できません。

タイプ希釈して使用容量(L)2液色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性内容量1個(2L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03953628L002EPNA
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03953628
2023-06-15
用途: LLC交換時
運輸・通信業

最近は希釈して使用するタイプが減ってきているのでこちらの商品はかさばらずありがたいです。
制研の製品なので安心して使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする