卓球ラケット アタラス
選べるクールな3色、卓球ラケット アタラス。
3色から選べる、クールな色使いの卓球ラケットです。バランスの良い両ハンドが打ちやすいように仕上げた、5枚合板構成です。「色々な技術を覚えたい!」「覚えた技術を試したい!」…そんな希望を叶えたい選手にオススメです。
ウッドエッジガード
ラケットサイドに板を薄く貼って保護します。台にぶつけても割れにくく、ラケットの扱いに慣れていない方に安心な機能です。
用具種別卓球ラケット
形状シェークハンド(フレア型)
ブレードサイズ(mm)157×150
グリップ部(mm)100×24
質量(g)80±
板厚(mm)5.8
タイプ打球感:ハード
構造5枚、木材
分類攻撃用
備考※特注ラケット対象外品です。
仕様スピード:ミッドファースト
内容量1本
球技 の新着商品
