卓球ラケット レクロ

卓球ラケット レクロ Nittaku(ニッタク) 卓球ラケット レクロ Nittaku(ニッタク) 卓球ラケット レクロ Nittaku(ニッタク) 卓球ラケット レクロ Nittaku(ニッタク) 卓球ラケット レクロ Nittaku(ニッタク)

ドライブ主戦型を目指すキミに!卓球ラケット レクロ。
適度な弾みで多様なグリップに対応!コントロール性能を高めながら、より弾みを重視したラケットです。ドライブ主戦型を目指す選手にオススメです。レッド&ブラックを基調としたデザインに、ウッドエッジガード機能を搭載しています。
グリップの特徴
ストレート型(ST):打法によって握り方の調整がしやすいです。
ウッドエッジガード
ラケットサイドに板を薄く貼って保護します。台にぶつけても割れにくく、ラケットの扱いに慣れていない方に安心な機能です。

用具種別卓球ラケット 形状シェークハンド(ストレート型) ブレードサイズ(mm)157×150 グリップ部(mm)102×22 質量(g)85± 板厚(mm)6.5 タイプ打球感:ハード 構造5枚、木材 分類攻撃用 備考※特注ラケット対象外品です。 種別ST 仕様スピード:ミッドスロー 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03954249 NE-6118
6,300
6,298
6,928 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする