卓球ラケット ストライク
入門者向けのコンパクトブレード!卓球ラケット ストライク。
入門者向けのコンパクトブレード!だから、初心者でも安心して使えます。厚めのブレードで弾みが良く、グリップは木目豊かな天然木を使用し、木材そのものの個性として表現しています。自分自身の卓球スタイルを見つける、第一歩のラケットにオススメです。
用具種別卓球ラケット
形状シェークハンド(フレア型)
ブレードサイズ(mm)154×148
グリップ部(mm)100×21.5
質量(g)85±
板厚(mm)6.3
タイプ打球感:ソフト
構造木材合板5枚
分類攻撃用
備考※特注ラケット対象外品です。
種別FL
仕様スピード:ミッドスロー
内容量1本
球技 の新着商品
