手作り冷感マスク ブルー
瞬時に超冷感! 水に濡らして絞って振ればひんやりクール!80cmの大きな生地とゴムひも3本セットでマスクが3枚つくれるお得なキットです。 本返し縫い、半返し縫い、並縫い、まつり縫い制作時間:4~5時間 マスクが3枚作れる
セット内容冷感タオル(800×300mm)×1、マスクゴム(1m)×3
材質冷感タオル (800×300mm)×1,マスクゴム (1m)×3
寸法(cm)23×17.6×1.3
内容量1セット
瞬時に超冷感! 水に濡らして絞って振ればひんやりクール!80cmの大きな生地とゴムひも3本セットでマスクが3枚つくれるお得なキットです。 本返し縫い、半返し縫い、並縫い、まつり縫い制作時間:4~5時間 マスクが3枚作れる