LEDシーリングライト 5.0 ウッドフレーム 調色
本格木調でお部屋を演出、リビングや寝室に最適なLEDシーリングライトです。スマートで握りやすく押しやすい大きなボタンデザインのリモコンで簡単操作ができます。調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階の切り替えができます。
機能
おやすみタイマー付き(10分・30分):設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止にも役立ちます。
るすばん機能:留守中でも点灯と消灯を毎日繰り返し、防犯に役立ちます。
点灯タイマー:好きな時間に設定すると自動点灯し、目覚まし代わりにもなります。
シーンボタン(読書・食事・くつろぎ):設定された明かりが再現され、シーンに合わせて明かりを演出します。
材質ポリプロピレン
直径(Φmm)565
高さ(mm)93
質量(g)1900
電源(V)AC100(50/60Hz)
保証期間お買い上げ日より5年間
光源色電球色~昼光色相当
LED寿命(時間)40000
待機電力(W)0.5
演色指数(Ra)85
内容量1台
るすばん機能:留守中でも点灯と消灯を毎日繰り返し、防犯に役立ちます。
点灯タイマー:好きな時間に設定すると自動点灯し、目覚まし代わりにもなります。
シーンボタン(読書・食事・くつろぎ):設定された明かりが再現され、シーンに合わせて明かりを演出します。
シーリングライト の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04391295 | CL8DL-5.0WF-M | 61710479 | CEA8DL-5.0QWFM |
|
【ウッドフレーム】LEDシーリングライト 調光調色(6畳 8畳 12畳 14畳) | アイリスオーヤマ | 1個 | ¥7,998 税込¥8,798 | 商品サイズ |
| 04391329 | CL8DL-5.0WF-U | 68536450 | CEA14DL-5.0QWFM |
|
【ウッドフレーム】LEDシーリングライト 調光調色(6畳 8畳 12畳 14畳) | アイリスオーヤマ | 1個 | ¥10,980 税込¥12,078 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |