曜日別特売

研削用角形電磁チャック

研削用角形電磁チャック - 菱小

高精度を要求される研削作業に順応するよう、研削熱およびチャック内部のコイル発熱による熱変位には、特に留意した設計になっています。

用途主に研削作業用で最も普及形の電磁チャックとして電圧(V)DC100内容量1台
全18種類を絞り込む
呼び寸法
18種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び寸法
リード線長さ(m)
電流(A)
適合
質量(kg)
高さ(mm)
爪数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04392729KFA100X250100×25010.17[コントローラー] 手動式整流器:KS80×3またはKS100×3、自動式(整流器内蔵):HSC093EまたはHCC105AES11270-
166,000
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04392738KFA125X250125×25020.2[コントローラー] 手動式整流器:KS80×3またはKS100×3、自動式(整流器内蔵):HSC093EまたはHCC105AES11470-
210,000
209,800
230,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04392747KFA150X300150×30020.25[コントローラー] 手動式整流器:KS80×3またはKS100×3、自動式(整流器内蔵):HSC093EまたはHCC105AES12070-
233,000
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04392756KFA150X350150×35020.29[コントローラー] 手動式整流器:KS80×3またはKS100×3、自動式(整流器内蔵):HSC093EまたはHCC105AES12470-
255,000
249,800
274,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04392765KFA150X450150×45020.36[コントローラー] 手動式整流器:KS80×3またはKS100×3、自動式(整流器内蔵):HSC093EまたはHCC105AES13070-
332,000
329,800
362,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04392774KFA200X500200×50020.43[コントローラー] 手動式整流器:KS80×3またはKS100×3、自動式(整流器内蔵):HSC093EまたはHCC105AES14570-
443,000
439,800
483,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04392790KFA200X600200×60030.57[コントローラー] 手動式整流器:KS80×3またはKS100×3、自動式(整流器内蔵):HSC093EまたはHCC105AES15570-
519,000
499,800
549,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04392799KFA250X500250×50020.47[コントローラー] 手動式整流器:KS80×3またはKS100×3、自動式(整流器内蔵):HSC093EまたはHCC105AES165802
579,000
559,800
615,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04392808KFA250X600250×60030.72[コントローラー] 手動式整流器:KS80×3またはKS100×3、自動式(整流器内蔵):HSC093EまたはHCC105AES178802
675,000
669,800
736,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04392817KFA300X500300×50020.61[コントローラー] 手動式整流器:KS80×3またはKS100×3、自動式(整流器内蔵):HSC093EまたはHCC105AES178804
675,000
669,800
736,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04392826KFA300X600300×60030.86[コントローラー] 手動式整流器:KS80×3またはKS100×3、自動式(整流器内蔵):HSC093EまたはHCC105AES193804
793,000
779,800
857,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04392835KFA300X900300×90041.66[コントローラー] 手動式整流器:KS80×3またはKS100×3、自動式(整流器内蔵):HSC093EまたはHCC105AES1140854
1,079,000
999,800
1,099,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04392844KFA400X600400×60030.87[コントローラー] 手動式整流器:KS80×3またはKS100×3、自動式(整流器内蔵):HSC093EまたはHCC105AES1100854
1,003,000
999,800
1,099,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04392860KFA400X800400×80031.3[コントローラー] 手動式整流器:KS80×3またはKS100×3、自動式(整流器内蔵):HSC093EまたはHCC105AES1170854
1,309,000
1,298,000
1,427,800(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04392869KFA400X1000400×100042.08[コントローラー] 手動式整流器:KS80×3またはKS100×3、自動式(整流器内蔵):HSC093EまたはHCC105AES1220854
1,658,000
1,598,000
1,757,800(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04392878KFA500X500500×50031.06[コントローラー] 手動式整流器:KS80×3またはKS100×3、自動式(整流器内蔵):HSC093EまたはHCC105AES1138854
1,028,000
999,800
1,099,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04392887KFA500X600500×60031.39[コントローラー] 手動式整流器:KS80×3またはKS100×3、自動式(整流器内蔵):HSC093EまたはHCC105AES1165854
1,332,000
1,298,000
1,427,800(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04392896KFA500X1000500×100042.9[コントローラー] 手動式整流器:KS80×3またはKS100×3、自動式(整流器内蔵):HCC105AES1275854
2,064,000
1,998,000
2,197,800(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする