菱小
角形電磁ピッチレスチャック
小物部品の大量研削に適した、細かい磁極の配列です。
ピッチレスにより、薄物でも安定した吸着力を発揮します。
大きなワークの研削も可能です。
用途
小物、薄物のワーク研削に
電圧(V)
DC100
適合
[コントローラー] 手動式整流器:KS80×3、自動式(整流器内蔵):HSC093EまたはHCC105AES1
内容量
1台
注意
※ワークの吸着面は長手方向に90mm以上の長さが必要です。
全9種類を絞り込む
呼び寸法
選択してください
125×250
150×300
150×350
150×450
200×500
200×600
250×500
250×600
300×500
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び寸法
リード線長さ(m)
電流(A)
質量(kg)
爪数
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04392905
KFAM125X250
125×250
1
0.32
19
2
102
¥
267,000
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04392914
KFAM150X300
150×300
2
0.61
27
2
102
¥
312,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04392930
KFAM150X350
150×350
2
0.57
32
2
102
¥
359,000
¥
358,800
¥
394,680
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04392939
KFAM150X450
150×450
2.5
1
40
2
102
¥
462,000
¥
449,800
¥
494,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04392948
KFAM200X500
200×500
2
1.42
60
2
102
¥
588,000
¥
579,800
¥
637,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04392957
KFAM200X600
200×600
3
1.6
72
2
102
¥
687,000
¥
669,800
¥
736,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04392966
KFAM250X500
250×500
2
1.6
75
2
108
¥
737,000
¥
729,800
¥
802,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04392975
KFAM250X600
250×600
3
1.8
90
2
108
¥
884,000
¥
879,800
¥
967,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04392984
KFAM300X500
300×500
2
2.18
97
4
108
¥
1,032,000
¥
999,800
¥
1,099,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください