曜日別特売

角形可傾式電磁チャック

角形可傾式電磁チャック - 菱小

回転角度が自由に得られる機構です。
温度上昇による熱変位が少ないため高精度な作業ができます。

用途治工具、金型などの成形研削作業に適合[コントローラー] 手動式整流器:KS80×3、自動式(整流器内蔵):HSC093EまたはHCC105AES1内容量1台
全8種類を絞り込む
呼び寸法
8種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び寸法
リード線長さ(m)
電圧(V)
電流(A)
質量(kg)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04393000KFB70X13070×1301DC1000.083897
250,000
249,800
274,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04393009KFB100X250100×2501DC800.15820133
320,000
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04393018KFB125X250125×2501DC900.225135
337,000
329,800
362,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04393027KFB150X300150×3002DC900.2530135
440,000
439,800
483,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04393036KFB150X350150×3502DC900.2936135
448,000
439,800
483,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04393045KFB150X450150×4502DC900.3644135
560,000
549,800
604,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04393054KFB200X500200×5002DC900.4366160
812,000
799,800
879,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04393070KFB200X600200×6002DC800.4880160
959,000
949,800
1,044,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする