曜日別特売

チャックブロック

チャックブロック - 菱小チャックブロック - 菱小

マグネットチャックに併用して板状のものの側面など、チャックのみでは吸着しにくい形状の吸着補助具としての使用に最適です。

用途
本器には磁力はありませんが、マグネットチャックと併用して加工物を吸着します。
特殊形状の加工物でも本器があれば大丈夫です。お手持のチャックをフルに活用することができます。
磁力は上面・側面・V面に働き、特殊形状の加工物にもフルに活用できます。
セット数2個1組内容量1台
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
吸着部サイズ
質量(kg/個)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04393124KB-146×100×404面1.5
46,700
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
04393140KB-260×80×404面1.6
48,700
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
04393149KB-3100×50×504面2
56,200
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
04393158KBV-160×65×402面0.9
65,900
65,880
72,468(税込)
7日以内出荷
返品不可
04393167KCB-A32×57×154面0.2
23,400
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
04393176KCB-B57×97×264面1.2
53,700
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
04393185KCB-C97×53×224面1
39,300
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
04393194KCB-D68×57×472面1.3
46,700
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

永磁チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする