菱小
クーラントセパレーター
仕上面精度の向上します。
研削盤に取付けクーラント液を浄化します。
マグネットドラムで鉄分を除去します。
内容量
1台
全6種類を絞り込む
質量(kg)
選択してください
15
18
23
47
70
96
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
処理量(L/min)
モーター(W)
流入口径
流出口タイプ
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04393219
CS-2
20
25(3相 200V 50/60Hz)
1 1/2′ニップル
A:1 1/2′ストリートエルボ、B:蓋、C:蓋
15
¥
179,000
¥
178,800
¥
196,680
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04393228
CS-4
40
25(3相 200V 50/60Hz)
2′ニップル
A:2′ストリートエルボ、B:蓋、C:蓋
18
¥
224,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04393237
CS-8
80
25(3相 200V 50/60Hz)
2′ニップル
A:2 1/2′ストリートエルボ、B:2 1/2′プラグ、C:蓋
23
¥
323,000
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04393246
CS-12
120
60(3相 200V 50/60Hz)
2 1/2′ニップル
A:3′ストリートエルボ、B:3′プラグ
47
¥
438,000
¥
429,800
¥
472,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04393255
CS-24
240
60(3相 200V 50/60Hz)
3′ニップル
A:3′ストリートエルボ、B:3′プラグ
70
¥
842,000
¥
799,800
¥
879,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04393264
CS-36
360
90(3相 200V 50/60Hz)
4′ニップル
A:4′ストリートエルボ、B:4′プラグ
96
¥
1,532,000
¥
1,498,000
¥
1,647,800
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください