曜日別特売

マグネットホルダー

マグネットホルダー - 菱小マグネットホルダー - 菱小マグネットホルダー - 菱小

ON-OFF機構付きの永磁ホルダー
中央のタップ穴を利用したり、本体に加工することにより、用途は無限

用途マグネットベースのホルダーとして、幅広く様々な分野で利用内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
吸着力(N[kgf])
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
質量(kg)
ねじ径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04393280KBAD-10800[80]50×58.5×551M8×P1.25
5,210
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
04393289KBCD-31000[100]70×70×802.6M12×P1.75
24,200
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
04393298KBCD-41200[120]62×107×502.3M12×P1.75
32,200
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする