曜日別特売

マグネット桝形ブロック

マグネット桝形ブロック - 菱小マグネット桝形ブロック - 菱小

[3面吸着タイプ]
測定物を傷つけずに保持し、高精度の測定ができる
上面・両側面の3面吸着
異形物の測定に威力を発揮
[1面吸着タイプ]
従来の測定用桝形ブロックにマグネットを組み込んだもの
締付ネジが要らず、レバー操作で着脱が簡単
吸着面はV面と上面

用途測定、ケガキなど、保持具として最適内容量1台
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吸着力(N[kgf])
底面とV溝の平行度(μm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04394077KMB-1800[80](平面)107
155,000
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04394086KMB-21400[140](平面)1522
253,000
249,800
274,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04394095KMB-3400[40](V面:20丸棒)106
104,800
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04394104KMB-4800[80](V面:20丸棒)1517
161,000
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04394120KMB-51000[100](V面:20丸棒)2032
209,000
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04394129KMB-61100[110](V面:20丸棒)2560
358,000
349,800
384,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04394138KMB-71500[150](平面)2053
405,000
399,800
439,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

永磁チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする