菱小
マグネットVブロック
着脱はハンドル操作にて簡単
寸法精度を同一に仕上げた2個1組として使用します
V溝機構により丸棒・平板とも保持できる
高精度仕上げ
用途
測定、ケガキなどの精密作業の保持具として最適
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吸着力(N[kgf])
底面とV溝の平行度(μm)
使用可能径(Φ)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04394165
KVB-2
250[25]
15
15~125
5
¥
118,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04394147
KVB-0
100[10]
10
10~50
1
¥
65,200
取扱い終了
返品不可
04394156
KVB-1
150[15]
15
10~80
3
¥
93,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください