菱小
丸形電磁リフティングマグネット(小型)
剛性に富み、ラフな使用に適しています。
強力な磁力線で吸着します。
用途
単品で小型鋼板の搬送、ビームに連結して大型鋼板の搬送に適しています。
適合
整流器:KAS2-5ECLE
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吊上能力(kg)
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04394384
KLR100
-
56
¥
67,900
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
04394400
KLR150
500
125
¥
118,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04394409
KLR200
1200
209
¥
148,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください