振動計
加速度・速度・変位測定が可能な振動計です。
水晶振動子と人工分極セラミックス(PZT)の圧電効果を利用して設計されています。
機械製造、電力、冶金車両などの様々な分野で広く活用できます。
測定範囲速度:0.1~199.9m/s(実効値)、加速度:0.1~199.9m/s2(ピーク値)、変位:0.001~1.999mm(ピーク値)
精度±10%±2digits
測定周波数速度:10Hz~1KHz、加速度:10Hz~1KHz(LO)/1KHz~15KHz(HI)、変位:10Hz~1KHz
ディスプレイ3 1/2桁ディスプレイ
電源単四電池×2
質量(g)129(電池含まず)
仕様ディスプレイ更新速度:1秒
寸法(mm)183×67×30
測定方式圧電セラミック加速度ピックアップ(せん断型)
機能自動電源オフ機能(1分間無操作で自動電源オフ)
使用温湿度範囲0~40℃/30~90%RH
電池寿命(連続時間)約20
内容量1個