接近センサ

接近センサ - 三和電気計器接近センサ - 三和電気計器

ヘルメットに装着するだけで、 あらゆる方向からの高圧交流電源への接近を検知
架空配電線用(キュービクル用ではありません)
AC6.6kVの高圧充電部の検知対応
高圧充電部への接近をブザー音とLED発光で警告
接近距離に応じて注意と警告、 2種類の警報
自己故障診斷機能
防塵防水等級IP54相当
CEマーク (IEC61326) 適合

付属品予備用電池蓋とクリップ、固定ねじ、取扱説明書質量(g)約60電源CR2032(リチウム電池)3V×1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43.5×70.2×30.4電圧周波数(Hz)対象:50/60バッテリー容量(Ah)0.22検知距離(m)AC6.6kV(対地電圧AC3.8kV):警告発報/約0.7、注意発報/約1.4警告電池消耗:電源投入時に警告(ブザー発音とLED発光)EMC規格IEC61326連続動作時間待機時:約2.5カ月(電源オンの場合)、連続検知時:約5日間光量(Lx)8000の明るさ環境下で発行部の発行を確認できる音量(dB)発音部から20cnの位置で50以上IP等級IP54相当内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04397008SN301
24,000
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200

商品説明動画

sanwa 接近センサ SN301 製品紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする