バゲッジラック BL-Y4

バゲッジラック BL-Y4 CONDOR(山崎産業) バゲッジラック BL-Y4 CONDOR(山崎産業)

ホテルのエントランスや客室での荷物の仮置きに。

用途ホテルのエントランスや客室での荷物置きに 幅(mm)674 奥行(mm)565 高さ(mm)456 質量(kg)3 材質フレーム:スチールパイプ焼付塗装、ベルト:ナイロン 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
04398058 YBL-007L-ID
9,200
8,998
9,898 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする