タンガロイ
ねじ止め式カウンターボーリングカッタ TCB
寸法DCX(mm)
23
寸法CICT(mm)
2
寸法DC(mm)
11
寸法LU(mm)
19
寸法LBX(mm)
29
寸法LF(mm)
126
寸法LS(mm)
80
寸法DCONMS(mm)
25
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04398539
TCB230F25
¥
36,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください