曜日別特売

チップ DNMG

チップ DNMG - タンガロイチップ DNMG - タンガロイ
寸法IC(mm)12.7寸法S(mm)6.35寸法D1(mm)5.16形状ひし形内容量1箱(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法RE(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04398654DNMG1506040.4
18,800
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
04398670DNMG1506080.8
18,800
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする