タンガロイ
チップ SNMG
形状
正方形
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法RE(mm)
寸法IC(mm)
寸法S(mm)
寸法D1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04398688
SNMG090308
0.8
9.525
3.18
3.81
¥
10,700
¥
8,690
¥
9,559
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
04398697
SNMG120412
1.2
12.7
4.76
5.16
¥
12,900
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04398706
SNMG120416
1.6
12.7
4.76
5.16
¥
12,900
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04398715
SNMG150616
1.6
15.875
6.35
6.35
¥
24,300
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください