HDMIケーブル 長さ:10m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス

HDMIケーブル 長さ:10m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス RS PRO HDMIケーブル 長さ:10m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス RS PRO HDMIケーブル 長さ:10m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス RS PRO

HDMI-DVI-Dケーブル。オス - オスコネクタ。アナログ信号ではなくデジタル信号に適している。最大1920 x 1200の解像度をサポート。帯域幅を拡大するデュアルリンク。内部ワイヤサイズは 28 AWG。長さ10m。保護用の黒色 PVC シース。腐食に耐える金メッキコネクタ。確実に接続するためのねじ留め。

長さ(m)10 コネクタ形状HDMI(オス) - DVI-D(オス) プラグ金メッキ 変換タイプオス - オス コネクタAジェンダーオス コネクタBジェンダーオス 最大解像度1920×1200 素線径(mm)28 AWG 材質(外側シース)PVC ケーブル長(m)10 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
04399004 182-8572
オープン
13,980
15,378 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする