曜日別特売

HDMIケーブル 長さ:3m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス

HDMIケーブル 長さ:3m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス - RS PROHDMIケーブル 長さ:3m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス - RS PROHDMIケーブル 長さ:3m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス - RS PRO

HDMI-HDMI ケーブル。ケーブル長:3m。最大解像度 4K。3D サポート。PVC被覆。編組シールド。0.12 mm および 0.254 mm のストランドサイズ。ワイヤサイズ:30 AWG (米国ワイヤゲージ)。

長さ(m)3コネクタ形状HDMI(オス) - HDMI(オス)変換タイプオス - オスコネクタAジェンダーオスコネクタBジェンダーオス最大解像度4K素線径(mm)0.12、0.254材質(外側シース)PVC材質(シールド)ブレードコネクタサイズL11×W19.44 mmプラグ金メッキ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04399056182-8474
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする