結合ベルト 3Vシリーズ

結合ベルト 3Vシリーズ - DONGIL RUBBER BELT結合ベルト 3Vシリーズ - DONGIL RUBBER BELT結合ベルト 3Vシリーズ - DONGIL RUBBER BELT
材質(ベルト)ゴム種類Vベルトベルト高さ(mm)10.5角度(°)40ベルト形3V(結合)種別3V(結合)使用温度範囲(℃)-30~90材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)67内容量1本
関連資料:(0.11MB)
全12種類を絞り込む
有効外周長さ(inch)
ベルト上幅(mm)
リブ本数
12種類すべて表示中
注文コード
品番
有効外周長さ(inch)
ベルト上幅(mm)
リブ本数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
044310283V710*27119.82
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
044310373V710*37130.13
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
044310463V1180*211819.82
オープン
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
044310553V1180*311830.13
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
044310643V1250*312530.13
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
044310803V1250*412540.44
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
044310893V1250*512550.75
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
044310983V1250*712571.37
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
044311073V1250*912591.99
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
044311163V1250*10125102.210
オープン
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
044311253V1320*513250.75
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
044311343V1320*10132102.210
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする